Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 7471 L40 Tücher weiss

  • ERIKS:14920703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® L40 PowerClean - Viertelgefaltet / Weiß

Anwendung:
Egal, mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mitbewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermittelnund gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette für Krankheitserreger zu unterbrechen. Das Sortiment an WypAll® L40Wischtüchern bietet den Kunden eine perfekte Kombination von Nutzwert und Vielseitigkeit in der alltäglichenReinigungsarbeit. Bei diesen weißen Reinigungstüchern für die industrielle Fertigung kommt die DRC-Technologie zumEinsatz, wodurch mehrlagiger Stoff produziert wird, der robust, dick und überaus saugfähig ist. Die Reinigungstücher für denEinmalgebrauch reinigen schnell und sind stabil. Gleichzeitig erhalten Sie durch weniger Verbrauch und Abfall mehr für IhrGeld und fördern die Hygiene am Arbeitsplatz. WypAll® L40 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oderDesinfektionsmitteln verwendet werden. Diese Wischtücher zur Trockenreinigung wurden auf Kompatibilität mit derVerwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln(Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- undWischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und denKüchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn die WypAll® L40 Reinigungstücher zur Sprüh- undWischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an dienächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die weißen WypAll® Tücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife undReinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist.Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. WypAll® L40extrasaugfähige Tücher werden in einer spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polyverpackung geliefert, sodass Sieeinfachen Zugang zu hygienisch geschützten Wischtüchern haben, wenn Sie unterwegs reinigen oder wischen. Daher sindWypAll® L40-Wischtücher die erste Wahl für professionelle Anwendungen, die höchste Anforderungen an Hygiene undReinigungsleistung stellen. Die viertelgefalteten weißen Tücher sind auch mit dem WypAll® Wischtuchspendern kompatibel(Art.-Nr. 7969). Jedes einzelne Papierreinigungstuch misst 30,4cm (L) x 31,7cm (B). Weitere Packungs- und Produktgrößenfinden Sie bei unseren anderen WypAll® Produkten im Sortiment: 7331, 7425, 7426, 7452, 7454, 7461 und 7462.18 Packungen mit je 56 viertelgefalteten weißen Tüchern (gesamt 1.008 Wischtücher)

Verpackungsinhalt:
18 Päckchen x 56 Tücher = 1008 Tücher
Zur Liste hinzufügen

210,05 €/ Paketexkl. MwSt

227,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

210,05 €

-

18+

189,00 €

10.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK