KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 7300 L20 Tücher Blau

  • ERIKS:14920700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WypAll® L20 Papierwischtuch für Instandhaltungsarbeiten - Großrolle / Blau

Anwendung:
Die professionellen WypAll® Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden,und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit blauen, 2-lagigen WypAll Reinigungstüchernfür Reinigung und Wartung ist vielseitig und groß. WypAll Papierwischer wurden für eine Vielzahl von Reinigungs- undWartungsarbeiten entwickelt. Diese blaue Papierrolle eignet sich perfekt für den Einsatz in Prozessumgebungen. Dieeinzigartige Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit der Putztücher. Die blaue Rolle istkompatibel mit den Kimberly-Clark Jumborollenspender zur Wand- und mit Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). DieAbmessungen eines Papiertuchs betragen 38cm (L) x 23,5cm (B). 1 Rolle mit 500 Wischtüchern, 2-lagig, blau (Gesamtanzahl 500)

Verpackungsinhalt:
1 Rolle x 500 Tücher = 500 Tücher

Passende Spender:
- 6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6154 Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.46/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 29.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.46

-

91+

CHF 24.57

10.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK