KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 6155 Mobiler Wischtuchständer

  • ERIKS:14920713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau

Anwendung:
Der unverzichtbare Papiertuchspender für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark Wischtuchspender ist ideal für den Einsatzin stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Der Putztuch Spenderist flexibel genug, um als mobiler Spender oder freistehendes Gerät verwendet zu werden. Der Kimberly Clark Spender verfügtüber eine Mülltasche für eine einfache Abfallentsorgung. Dieser Papiertuchspender ist mit den meisten großen Tuchrollenkompatibel. 1 x Kimberly-Clark Professional™ mobiler Ständer für Großrollenspender - Blau

Der Kimberly Clark Spender ist kombinierbar mit:
38664, 38666, 7623, 7643, 47658, 6036, 6063, 7140, 7153, 7200, 7202, 7210,7214, 7224, 7238, 7240, 7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473,7474, 7476, 7477, 8356, 8371, 8374, 8377, 8384, 8389 und 12889

Verpackungsinhalt:
1 Spender
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.14

-

12+

CHF 113.80

10.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK