KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A71 gelb Grösse 2XL

  • ERIKS:13869253
  • Hersteller:96790
Image 1
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Bereichen mit hohem Risiko und eine spritzdichte und flüssigkeitsdichte Barriere gegen schädliche Substanzen. Ideal geeignet für Arbeiten mit schädlichen Chemikalien, flüssigkeits-, sprüh- und partikeldicht, hält Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsumgebungen mit geringem Druck ab.

Normen
Durch das Europäische Komitee für Normung CEN zugelassen als Schutzausrüstung der Kategorie CE Komplex (Kategorie 3), die den für Typ 3, 4 und 5 vorgeschriebenen Schutz bietet.

EN 1073-2 Geeignet als Schutz gegen Feststoffpartikel sowie gegen Kontamination mit radioaktiven Partikeln

EN14126 Geeignet als Schutz gegen Krankheitserreger und Biogefahrstoffe
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK
Serie
KLEENGUARD®
Typ
3/4/5
Modell
Overall
Grösse
2XL
Farbe
Gelb