KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9792 T6/5 Weiss Grsse L

  • ERIKS:13869260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv.
Produkteigenschaften
  • Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug
  • Vorderseite, Arme, Beine und Kapuze aus Laminatfilm- Technologie
  • Optimale Atmungsaktivität: Rückseite aus widerstandsfähigem SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird
  • Partikelschutz (Typ 5)
  • Antistatisch nach Euronorm EN1149-1 für sensible Einsatzbereiche
  • Extrem fusselarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wird
  • Silikonfrei: ideal in kritischen Lackierprozessen
  • Reissverschluss auf voller Länge gewährleistet leichtes An- und Ausziehen und besseren Schutz für Kinn und Hals
  • Breite doppelte Abdeckleiste für besseren Schutz des Reissverschlusses
  • und geringere Fusselanfälligkeit
  • Spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit
  • Längere Ärmel für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Handschuhen
  • Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäss EN1073-2
Einsatzbereiche
Ideal für die Anwendung in kritischen Lackierprozessen, Medikamentenherstellung und Fertigung elektronischer Bauelemente.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK
Serie
KLEENGUARD®
Typ
A40
Modell
Overall
Grösse
L (50-54)
Farbe
Weiss
Verpackung
Box mit 25 Stück