Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Kimtech 7919 Wettask Spendereimer

  • ERIKS:14920714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kimtech® Wettask™ Rollen Wischtuch Spender - Spendereimer / Blau

Anwendung:
Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher habenwir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenesSortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten für Reinigung undLösungsmittel senken können. Der Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer ist ein wiederbefüllbarer, luftdichter Behälter. Erwurde für die Verwendung mit vorgetränkten Tüchern oder trockenen Reinigungstüchern mit den gewünschten Chemikalien,dem gewünschten Desinfektions- Lösungs- oder Reinigungsmittel entwickelt. Durch den einzigartigen, selbstschließendenDeckel des Kimtech® Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert. Das System istjederzeit geschlossen, begrenzt so die Lösungsmittelkosten und es kann nichts verschüttet werden. Perfekt für starkfrequentierte industrielle und medizinische Umgebungen. Dieser Spendereimer ist ideal für Umgebungen, in denen es vorallem auf Hygiene und Sicherheit ankommt. Dank des Deckels des industriellen Spendereimers besteht keine Gefahr, dass dieReinigungstücher austrocknen und die Desinfektionswirkung verlieren. So können Kosten eingespart und eine optimaleInfektionskontrolle gewährleistet werden. Dieser Kimtech® Wettask™ Spender eignet sich für den längeren Einsatz mitSeife/Reinigungsmittel, Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Butanon, Isopropanol, Aceton, Bleichmittel (Natriumhypochlorit)und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen). Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung,Anwendung und Einwirkzeiten. Der Kimtech® Wettask™ Spendereimer ist kompatibel mit dem Prokuktsortiment an Kimtech®Wettask™ Reinigungstüchern (Artikelnummern 7769, 7762, 7764, 7757, 7754 und 7753). Größe des Spenders: 23,5cm x22cm x 22cm (L x B x T). 4 x Wettask™ Spendereimer für Rollenwischtücher – Blau.

Spender für:
6101 Kimtech® Wettask™ Wipes for Solvents - Rolle / Weiß
7757 Kimtech® Wettask™ DS Wischtücher - Rolle / Weiß
7762 Kimtech® Wettask™ DSX Wischtücher - Rolle / Weiß
7764 Kimtech® Wettask™ SXX Wischtücher - Rolle / Weiß
61930 Kimtech® Wischtücher - Zentralentnahme / Weiß

Verpackungsinhalt:
4 Spendereimer
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KIMBERLY CLARK