

CHF 107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12726 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 304 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Schweissende |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckeldichtung | NBR |