

CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12534 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 304 |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Milch Kupplung (DIN 11851) |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckeldichtung | NBR |