Eriks
KH TEC

KH TEC Schauglasgerät Typ: 12534 Edelstahl 304/Borosilikat Milch Kupplung (DIN 11851) DN25

  • ERIKS:12761834
  • Hersteller:12761834
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KH TEC
Typ
12534
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
304
Nennweite
DN25
Anschluss
Milch Kupplung (DIN 11851)
Material Glas
Borosilikat
Material Deckeldichtung
NBR