

CHF 465.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 503.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12415 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Gewindeende |
Gewindenorm | DIN 11851 |
Dichtung | EPDM |