

CHF 743.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 803.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12747 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 316L |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Außengewinde |
Gewindenorm | DIN 11851 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 104 mm |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Bedienelement | Edelstahl 304 |