Eriks
KH TEC

KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 63.5mm 2.1/2" (65)

  • ERIKS:12761537
  • Hersteller:12761537
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KH TEC
Typ
12558
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
316L
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63.5 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
BS4825
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl 316 (1.4401)