Eriks
KH TEC

KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 25.4mm 1" (25)

  • ERIKS:12761534
  • Hersteller:12761534
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KH TEC
Typ
12558
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
316L
Nennweite
1" (25)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25.4 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
BS4825
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
40 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl 316 (1.4401)