

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12558 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 304 |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50.8 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | BS4825 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 50 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Edelstahl 304 |