Eriks
KH TEC

KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 38.1mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12761529
  • Hersteller:12761529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KH TEC
Typ
12558
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
304
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
BS4825
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl 304