Eriks
KH TEC

KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 38.1mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12761541
  • Hersteller:12761541
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KH TEC
Typ
12545
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
304
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
BS4825
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl 304
Material Bedienelement
Edelstahl 304