

CHF 445.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 481.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12402 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 316L |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Außengewinde |
Gewindenorm | DIN 11851 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 104 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Edelstahl 316 (1.4401) |