Eriks
KH TEC

KH TEC Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 29mm DN25

  • ERIKS:12761921
  • Hersteller:12761921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KH TEC
Typ
12400
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
316L
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A (DIN 11850 Reihe 2)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
40 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl 316 (1.4401)