KCL

KCL Schnittschutz-Handschuh NevoCut® 923 Grösse 8

  • ERIKS:13816800
  • Hersteller:923-08
Image 1
Der NevoCut bietet mit Schnittschutz auf höchstem Niveau und ist, aufgrund seines leichten (14 gg), enggestrickten Trikots (Polyamid / Dyneema®), trotzdem sehr flexibel, äusserst feinfühlig und sehr angenehm zu tragen. Hervorragend für Arbeiten mit sehr scharfen Gegenständen geeignet. Die Handschuhe sind beidseitig tragbar, können auch als Unterziehhandschuhe verwendet werden und sind waschbar.
Der Handschuh ist nach RAL zugelassen und somit auch für die Lebensmittelver- und bearbeitung geeignet.

Einsatzbereiche
Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern, Druckereien, Glasindustrie, Papierindustrie.

Mechanische Risiken : EN388:2003 3540
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
NevoCut®
Typ
923
Serie
NevoCut®
Typ
923
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
08
Material
PA
Farbe
Weiss