KCL

KCL Schnittschutz-Handschuh DumoCut® 655 Grösse 9

  • ERIKS:11828185
  • Hersteller:655-09
Image 1
Schnittschutzhandschuh aus nahtlosem Glasfaser-/Polyamid-Trikot mit einer PU-Innenhandbeschichtung. Dieser hochwertige Schnittschutzhandschuh gewährleistet hervorragende Feinfühligkeit, hohe Flexibilität sehr gute Griffigkeit und optimalen Tragekomfort bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit.

Einsatzbereiche
  • Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Montagetätigkeiten. Lager- und Kommissionierarbeiten.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4440
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
DumoCut®
Typ
655
Serie
DumoCut®
Typ
655
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
09
Material
PA/PU
Farbe
Blau / Grün, Weiss
Beschichtungsfarbe
Weiss