KCL

KCL Schnittschutz-Handschuh DumoCut® 655 Grösse 7

  • ERIKS:12536136
  • Hersteller:655-07
Image 1
Schnittschutzhandschuh aus nahtlosem Glasfaser-/Polyamid-Trikot mit einer PU-Innenhandbeschichtung. Dieser hochwertige Schnittschutzhandschuh gewährleistet hervorragende Feinfühligkeit, hohe Flexibilität sehr gute Griffigkeit und optimalen Tragekomfort bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit.

Einsatzbereiche
  • Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Montagetätigkeiten. Lager- und Kommissionierarbeiten.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4440
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Paarexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
DumoCut®
Typ
655
Serie
DumoCut®
Typ
655
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
07
Material
PA/PU
Farbe
Blau / Grün, Weiss
Beschichtungsfarbe
Weiss