KCL

KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 618 Grösse 09

  • ERIKS:13792589
  • Hersteller:618-09
Image 1
Leichter Schnittschutzhandschuh aus Polyurethan (PU)-beschichteter Spectra®-Faser. Das Spectra®-Trikot verleiht dem Handschuh wesentlich bessere mechanische Eigenschaften und damit auch eine höhere Standzeit. Durch die PU-Beschichtung sehr gute Griffigkeit, auch bei nassen, rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten.
Produkteigenschaften
  • Gutes Tastempfinden
  • Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen
  • Sicherer Abschluss des Handgelenks
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Waschbar
Einsatzbereiche
  • Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4342
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 21.24inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapur® Cut
Typ
618+
Serie
Camapur® Cut
Typ
618+
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
09
Material
HPPE/PU
Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Weiss