KCL

KCL Reinraum-Handschuh Dermatril® LR 742 puderfrei Grösse 07

  • ERIKS:14887584
Image 1
Dieser Nitril-Einmalhandschuh besitzt die Reinraumklasse 100 und erfüllt auch die Anforderungen der EN 455 für medizinische Untersuchungshandschuhe.

Produkteigenschaften
  • Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
  • Nach US-FED-STD 209E beträgt die Reinraumklasse 100 (o,5m/Volumen)
  • Nach DIN EN ISO 14644-1 erfüllen die Handschuhe ISO Class 5 (0.1 m/Volumen) und die GMP Klasse beträgt A/B
  • AQL 0.65
  • 100 % naturlatexfrei
  • Frei von den allergieauslösenden Stoffen wie Thiuramen und Kolophonium
  • Beständig gegen eine Vilezahl von Zytostatika
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche
  • Sehr hohes Tastempfinden
  • Hervorragender Tragekomfort
  • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung
Einsatzbereiche
  • Reinraumarbeiten
  • Labor und Forschung
  • Produktschutz
  • Chemische Industrie
  • Medizintechnik
  • Pharmaindustrie
  • Elektronikindustrie
  • Chipbe- und verarbeitung
  • Feinmechanik
  • Automobil- und Zulieferindustrie
Mechanische Risiken : EN388:2003 000X
Chemikalienschutz : EN374:2003
Mikroorganismen : EN374:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.35/ Paketexkl. MwSt

CHF 39.29inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Dermatril®
Typ
LR 742
Serie
Dermatril®
Typ
LR 742
Handschuhgröße
07
Material
Nitril
Farbe
Blau
Dicke
0.11 mm
Länge
280 mm
Gepudert
Nein