Eriks
KCL

KCL Reinraum-Handschuh Camapur® Comfort Antistatik 625 innenhandbeschichtet Grösse 6

  • ERIKS:13794923
  • Hersteller:625-06
Image 1
Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein nahtloses Polyamidtrikot, versehen mit einem Kupferfaden. Der Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Schutzhandschuh und besticht durch seine elegante Passform und der damit verbundenen Feinfühligkeit.

Produkteigenschaften
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Waschbar
  • Exzellente Passform
  • extrem gute Feinfühligkeit
  • Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
  • Griffsicherheit bei ölbenetzten Teilen
  • Geraute PU-Beschichtung
Einsatzbereiche
  • Montagetätigkeiten
  • Elektroindustrie
  • Produktschutz
  • Automobil- und Zuliefererindustrie
  • Chippbe- und -verarbeitung
  • Mikroelektronik.
Mechanische Risiken : EN388:2003 3131
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Paarexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapur® Comfort
Typ
625