Eriks
KCL

KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT 950 Grösse 10

  • ERIKS:13817995
  • Hersteller:950-10
Image 1
Diese Hitzeschutzhandschuhe sind aus einem schweren Para-Aramid/Karbon-Strick gefertigt und bieten eine gute Wärmeisolierung (Kontaktwärme bis 250 Grad C). Sie weisen eine hohe Schnittfestigkeit auf und erlauben durch die gute und enge Passform, auch bei hohen Temperaturen, ein exaktes Handling. Durch den Wollinnenhandschuh wird ein guter Tragekomfort gewährleistet und die Möglichkeit des beidseitigen Tragens gewährt eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die Handschuhe sind RAL-zugelassen und somit auch für die Lebensmittelver- und -bearbeitung geeignet.

Einsatzbereiche
Metallherstellung und Verarbeitung, Grossbäckereien, Werkzeugwechsel an heissen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze.

Mechanische Risiken : EN388:2003 2140
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 58.10inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
KarboTECT
Typ
950
Serie
KarboTECT
Typ
950
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolle/Karbon
Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
250 mm