Eriks
KCL

KCL Handschuh Sahara® Plus 101 Grösse 9

  • ERIKS:13727700
  • Hersteller:101-09
Image 1
Bewährter KCL-Schutzhandschuh aus ca. 0.8 mm nitrilbeschichtetem Baumwolltricot. Speziell konstruiert für Bereiche, wo es vor allem auf Feinfühligkeit ankommt. Diese Handschuhe sind minim länger als das Modell Sahara 100.
Produkteigenschaften
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Zusätzlicher Handgelenksschutz
  • Gute Passform
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz)
Einsatzbereiche
Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Mechanische Risiken : EN388:2016 3111X
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Sahara® Plus
Typ
101
Serie
Sahara® Plus
Typ
101
Handschuhgröße
09
Material
Baumwolle
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb