Eriks
KCL

KCL Handschuh PolyTRIX® BN 914 Größe 10

  • ERIKS:12685827
  • Hersteller:914-10
Image 1
Leichter, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh aus 100 % Polyamid mit PVC-Noppen auf der Handinnenfläche. Die Handschuhe sind atmungsaktiv, haben eine hervorragende Passform und sind waschbar.
Der Handschuh ist nach RAL zugelassen und somit auch für die Lebensmittelver- und bearbeitung geeignet.

Produkteigenschaften
  • Hoher Tragekomfort
  • Keine störenden Nähte
  • Guter, sicherer Griff
  • Geringe Schmutzanfälligkeit
Einsatzbereiche
Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2003 1140
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
PolyTRIX®
Typ
BN 914
Serie
PolyTRIX®
Typ
BN 914
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolle/PA
Farbe
Blau / Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb