Eriks
KCL

KCL Handschuh GemoMech® 665 Grösse 7

  • ERIKS:13797850
  • Hersteller:665-07
Image 1
Schutzhandschuh, gefertigt aus nahtlosem Polyamid-Trikot, mit wasser- und ölabweisender Innenhandbeschichtung aus Nitrilschaum sowie zusätzlichen Nitrilnoppen.

Produkteigenschaften
  • Wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung
  • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
  • Sehr hohes Tastempfinden
  • Grösstmöglichste Bewegungsfreiheit
  • Sehr gute mechanische Belastbarkeit
  • Hohe Standzeiten
  • Waschbar
Einsatzbereiche
  • Montagetätigkeiten
  • Automobil- und Zulifererindustrie
  • Metall- und Kunsstoffverarbeitung
  • Lager- und Kommissionierarbeiten
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4121
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
GemoMech®
Typ
665+
Serie
GemoMech®
Typ
665+
Handschuhgröße
07
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz