Eriks
KCL

KCL Handschuh GemoMech® 664 Grösse 8

  • ERIKS:13797839
  • Hersteller:664-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der GemoMech® 664 überzeugt durch eine enganliegende Passform, sehr gute Feinfühligkeit und gute mechanische Belastbarkeit. Die spezielle Beschichtung aus Nitrilschaum sorgt für eine herausragende Griffigkeit bei der Arbeit mit öligen/rutschigen Gegenständen. Durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht. Der Handschuh ist waschbar, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.

Produkteigenschaften
  • Nahtloses Polyamid-Tricot mit Strickbund und schwarzer Nitrilschaumbeschichtung
  • Griffsicher
  • Feinfühlig und beweglich
  • Grössen anhand der Paspellierung erkennbar
  • Ergonomische Passform
  • Waschbar
Einsatzbereiche
  • Montagetätigkeiten
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Lager- und Kommissionierarbeiten
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
GemoMech®
Typ
664
Serie
GemoMech®
Typ
664
Handschuhgröße
08
Material
PA
Farbe
Schwarz / Grau
Norm
CE Kat.2, EN 420, EN 388