

CHF 4.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | FlexMech |
Typ | 663 |
Serie | FlexMech |
Typ | 663 |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 9 |
Material | PA |
Farbe | Schwarz / Grau |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Dicke | 11 mm |
Länge | 250 mm |
Gepudert | Nein |