Eriks
KCL

KCL Handschuh Dermatril-741 Gr. 08

  • ERIKS:13804647
  • Hersteller:741-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Dermatril-Handschuh ist ein sehr hochwertiger Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk. Diese Einmalhandschuhe haben ein sehr hohes Tastempfinden, einen hervorragenden Tragekomfort, eine erhöhte Reissfestigkeit sowie eine verbesserte Griffigkeit durch die gerauten Fingerkuppen. Weitere Vorteile sind die gute Chemikalienbeständigkeit, die anschmiegsame Passform und der Rollrand. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN455 und ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG. Der Dermatril® 740 ist naturlatexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, hat eine silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren) und ist aufgrund der RAL-Zulassung auch in der Lebensmittelbe- und -verarbeitung einsetzbar.

Einsatzbereiche
  • Labor und Forschung
  • Chemische Industrie
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Elektronikindustrie
  • Computerindustrie
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten
  • Produktschutz
Chemikalienschutz : EN374:2003
Mechanische Risiken : EN388:2003 000X
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.21inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Dermatril®
Typ
741
Material
Nitril
Handschuhgröße
08
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
27 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.11 mm
Farbe
Blau