




CHF 37.20/ Paketexkl. MwSt
CHF 40.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | Dermatril® |
Typ | 741 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | 07 |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Länge | 27 cm |
Verpackung | Box mit 100 Stück |
Dicke | 0.11 mm |
Farbe | Blau |