Eriks
KCL

KCL Handschuh Camatril® 732 Größe 9

  • ERIKS:13228393
  • Hersteller:732-09
Image 1
Camatril-Handschuhe sind Chemikalienschutzhandschuhe in Spitzenqualität, gefertigt aus hochwertigem Nitrilkautschuk. Die Handschuhe sind innenseitig velourisiert, haben eine gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen und weisen ein gutes Feingefühl wie auch eine hohe mechanische Belastbarkeit auf. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Handschuhe absolut silikonfrei und lackindifferent sind und, aufgrund ihrer RAL-Zulassung, auch für die Lebensmittelver- und bearbeitung zugelassen sind. AQL 0.65.

Einsatzbereiche
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Petrochemie und Druckereien
  • Lackierereien
  • Laborarbeiten
  • Chemische Industrie
  • Wartungs- und Reinigungsarbeiten
  • Verarbeitung von Epoxidharzen
  • Lebensmittelindustrie Landwirtschaft und Gärtnereien
Chemikalienschutz : EN374:2003 AJL
Mechanische Risiken : EN388:2003 3001
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camatril®
Typ
732
Serie
Camatril®
Typ
732
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
9
Material
Nitril
Träger-Material
Innenbeflockung
Farbe
Grün
Träger-Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Grün
Dicke
0.4 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe