KCL

KCL Handschuh Camapur Cut 620 Grösse 10

  • ERIKS:12978344
  • Hersteller:620-10
Image 1
Der Camapur® Cut 620 ist ein mit Polyurethan beschichteter Schnittschutzhandschuh. Durch das aus HPPE-Fasern bestehende Trikot wird trotz der dünnen Beschichtung eine extrem gute mechanische Belastbarkeit erzielt und gleichzeitig eine hohe Feinfühligkeit gewährleistet. Der Handschuh überzeugt durch seine elegante Passform. Die Polyurethan-Beschichtung verleiht dem Produkt eine sehr gute Griffigkeit – auch bei z.B. leicht geölten Teilen.

Produkteigenschaften
- Angenehmer Tragkomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenkes
- feuchtigkeisabweisend
- waschbar

Einsatzbereiche
Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapur® Cut
Typ
620
Serie
Camapur® Cut
Typ
620
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
10
Material
HPPE/PU
Farbe
Grau / Weiss
Beschichtungsfarbe
Grau
Dicke
12 mm
Länge
220 mm
Gepudert
Nein