KCL

KCL Handschuh Camapur® Comfort 626 Grösse 7

  • ERIKS:13795012
  • Hersteller:626-07
Image 1
Leichter Schutzhandschuh aus Polyamidgewebe mit Polyurethan-Beschichtung (PU) bis über die Knöchel. Nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei, tiefgetaucht. Trotz der dünnen Beschichtung (ca. 1 mm) weist der Handschuh eine hohe mechanische Belastbarkeit auf und gleichzeitig ist eine extrem gute Feinfühligkeit gewährleistet. Durch die PU-Beschichtung sehr gute Griffigkeit, auch bei nassen, rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten.

Produkteigenschaften
  • Extrem gute Feinfühligkeit
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Geringe Schmutzanfälligkeit aufgrund der schwarzen Farbe
Einsatzbereiche
  • Montagetätigkeiten
  • Feinmechanik
  • Lager- und Kommissionierarbeiten
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Produktschutz.
  • Elektronikindustrie
  • Automobil- und Zulieferindustrie
Mechanische Risiken : EN388:2003 2131
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapur® Comfort
Typ
626
Serie
Camapur® Comfort
Typ
626
Handschuhgröße
07
Material
PA
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz