KCL

KCL Handschuh Camapur Comfort 609, Größe 10

  • ERIKS:14891006
Image 1
Der Handschuh verfügt mit seinem nahtlosen Polyamid-/Polyestertrikot über eine hervorragende Feinfühligkeit und guten Tragekomfort. Durch die weiße Farbe werden Verschmutzungen sofort sichtbar, so dass eine Übertragung der Partikel auf das Produkt verhindert wird

Produkteigenschaften
  • Ideal geeignet für Produktschutz
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch Möglichkeit des beidseitigen Tragens
  • Waschbar
Einsatzbereiche

Logistik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, allg. Industrie, Montagetätigkeiten
Elektroindustrie, Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapur® Comfort
Typ
609
Serie
Camapur® Comfort
Typ
609
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
10
Material
PA
Farbe
Weiss
Dicke
7 mm
Länge
210 mm
Gepudert
Nein