KCL

KCL Handschuh Camapren 726 Gr. 11

  • ERIKS:13228387
  • Hersteller:726-11
Image 1
Aus Chloropren und Naturlatex hergestellt, einem bewährten Materialmix, das eine perfekte Balance aus chemischer und mechanischer Beständigkeit bietet. Die anatomische Form sorgt für geringere Ermüdungserscheinungen beim Anwender, während die hohe Flexibilität und das ausgeprägte Profil der Innenhand ausgezeichnete Sensibilität und einen sicheren Griff gewährleisten. Dicke: 0.6 +/- 0.1mm, Länge: 385 - 425mm, AQL 0.65.

Produkteigenschaften
  • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
  • Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen
  • Hohe Elastizität
  • Sehr gutes Feingefühl
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche
Einsatzbereiche
  • Arbeiten in Laborbereichen
  • Chemische Industrie
  • Arbeiten in Galvanikbereichen
  • Lebensmittelindustrie
  • Automobilindustrie
  • Getränkeindustrie
Chemikalienschutz : EN374:2003 AKL
Mechanische Risiken : EN388:2003 1111
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapren®
Typ
726
Serie
Camapren®
Typ
726
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
11
Material
CR/Latex
Träger-Material
Innenbeflockung
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Dicke
0.65 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe