Eriks
KCL

KCL Handschuh Camapren 722 Größe 8

  • ERIKS:12961019
  • Hersteller:722-08
Image 1
Aus Chloropren und Naturlatex hergestellt, einem bewährten Materialmix, das eine perfekte Balance aus chemischer und mechanischer Beständigkeit bietet. Die anatomische Form sorgt für geringere Ermüdungserscheinungen beim Anwender, während die hohe Flexibilität und das ausgeprägte Profil der Innenhand ausgezeichnete Sensibilität und einen sicheren Griff gewährleisten. AQL 0.65.

Produkteigenschaften
  • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
  • Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen
  • Hohe Elastizität
  • Sehr gutes Feingefühl
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche
Einsatzbereiche
  • Arbeiten in Laborbereichen
  • Chemische Industrie
  • Arbeiten in Galvanikbereichen
  • Lebensmittelindustrie
  • Automobilindustrie
  • Getränkeindustrie.
Chemikalienschutz : EN374:2003 AKL
Mechanische Risiken : EN388:2003 1111
Radioaktive Kontamination : EN421:1994
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Camapren®
Typ
722
Serie
Camapren®
Typ
722
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
8
Material
CR/Latex
Träger-Material
Innenbeflockung
Farbe
Rot
Träger-Farbe
Rot
Beschichtungsfarbe
Rot
Dicke
0.6 mm
Länge
300 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe