KCL

KCL Einweg-Handschuh Dermatril® P 743 Grösse 9

  • ERIKS:11661634
  • Hersteller:743 9
Image 1
Einmal-Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk, naturlatexfrei. Die Handschuhe sind puderfrei und frei von den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen und Kolophonium. Der Handschuh ist zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln und erfüllt auch die Anforderung der EN 455 für medizinische Untersuchungshandschuhe.
In Spenderboxen à 50 St./Grösse.

Produkteigenschaften
  • Sehr hohes Tastempfinden
  • Erhöhte Reissfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
Einsatzbereiche
  • Labor und Forschung, chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.
Chemikalienschutz : EN374:2003 JKL
Mechanische Risiken : EN388:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Dermatril®
Typ
P 743
Material
Nitril
Handschuhgröße
09
Gepudert
Nein
Länge
28 cm
Verpackung
Karton mit 50 Stück
Dicke
0.2 mm
Farbe
Blau