

CHF 25.40/ Paketexkl. MwSt
CHF 27.46inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | Dermatril® |
Typ | P 743 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | 11 |
Gepudert | Nein |
Länge | 28 cm |
Verpackung | Karton mit 50 Stück |
Dicke | 0.2 mm |
Farbe | Blau |