




CHF 25.40/ Paketexkl. MwSt
CHF 27.46inkl. MwSt
257 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | Dermatril® |
Typ | 740 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | 07 |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Länge | 25 cm |
Verpackung | Box mit 100 Stück |
Dicke | 0.11 mm |
Farbe | Blau |