KCL

KCL Chemikalienschutz-Handschuh Vitoject® 890 Grösse 9

  • ERIKS:12140392
  • Hersteller:890-09
Image 1
Chemikalienschutzhandschuh der Extraklasse, ganz aus Fluorkautschuk (Viton), glatt, gepudert. Gute Beständigkeit vor allem gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemie), sehr guter Schutz vor extrem aggresiven und giftigen Chemikalien. Die Handschuhe sind kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen und durch die weite Passform wird auch das Tragen von Unterziehhandschuhen (Hitzeschutz) problemlos ermöglicht. Dicke: 0.7 +/- 0.1mm, Länge 340 - 360mm, AQL 0.65.

Produkteigenschaften
  • Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien
  • Sehr hohe Gasdichtigkeit
  • Lösemittelfrei durch umweltfreundliches Spritzgussverfahren
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit
Einsatzbereiche
  • Chemische Industrie
  • Laboratorien
  • Herstellung von Chemikalien
  • Druckereien
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Beizarbeiten
  • Recycling- und Entsorgungsarbeiten
  • Feuerwehren
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
Mechanische Risiken : EN388:2003 3101
Chemikalienschutz : EN374:2003 DFG
Mikroorganismen : EN374:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 229.33inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Vitoject®
Typ
890
Serie
Vitoject®
Typ
890
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
09
Material
Viton®
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Dicke
0.7 mm
Länge
350 mm
Gepudert
Ja