




CHF 212.15/ Paarexkl. MwSt
CHF 229.33inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | Vitoject® |
Typ | 890 |
Serie | Vitoject® |
Typ | 890 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Viton® |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 0.7 mm |
Länge | 350 mm |
Gepudert | Ja |
Norm | CE Kategorie 3 |