KCL

KCL Chemikalienschutz-Handschuh Lapren® 706 Grösse 9

  • ERIKS:13228378
  • Hersteller:706-09
Image 1
Mittelschwerer Schutzhandschuh aus Naturlatex mit Chloropren-Anteil zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit. Der spezielle Materialmix garantiert hohe Elastizität sowie gute Reißfestigkeit. Dank der profilierten Oberfläche der Innenhand ist selbst in nassen Arbeitsumgebungen ein fester Griff gewährleistet, wobei ein hohes Maß an Sensibilität erhalten bleibt. Innenfutter aus Baumwoll-Velours, Bündchen mit Stretchanteil und anatomisches Design. AQL 0.65.

Produkteigenschaften
  • Gute Griffsicherheit bei nassen Teilen
  • Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen
  • Hohe Elastizität
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren)
  • Sehr gutes Feingefühl
Einsatzbereiche
  • Arbeiten im Laborbereich
  • Reinigungsarbeiten
  • Einsatz im Gastronomie-Gewerbe
  • Fertigung von Kleinteilen
  • Feinmechanik- und Elektronikindustrie
  • Arbeiten in Kraftwerken.
Chemikalienschutz : EN374:2003
Mechanische Risiken : EN388:2003 2020
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Lapren®
Typ
706
Serie
Lapren®
Typ
706
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
9
Material
CR/Latex
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Grün
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Grün
Dicke
0.6 mm
Länge
300 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe