KCL

KCL Chemikalienschutz-Handschuh Combi-Latex 403 Grösse 11

  • ERIKS:13775683
  • Hersteller:403-11
Image 1
Schwerer Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex, gleichzeitig geeignet für hohe mechanische Beanspruchung, wie z.B. Sandstrahlen. Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen. Dicke: 1.0 +/- 0.1mm, Länge 575 - 625mm.

Produkteigenschaften
  • Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
  • Sehr hohe Elastizität
  • Sehr gute Kälteflexibilität
  • Gute Stichfestigkeit
Einsatzbereiche
  • Umgang mit Säuren und Laugen
  • Reinigungsarbeiten
  • Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung
  • Kanalreinigungsarbeiten
  • Arbeiten im Galvanikbereich.
Mechanische Risiken : EN388:2003 111X
Chemikalienschutz : EN374:2003 BKL
Mikroorganismen : EN374:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Combi-Latex
Typ
403+
Serie
Combi-Latex
Typ
403+
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
11
Material
Naturlatex
Farbe
Beige
Beschichtungsfarbe
Weiss
Dicke
1 mm
Länge
600 mm