

CHF 4.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | Camatril® |
Typ | 730 |
Serie | Camatril® |
Typ | 730 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Innenbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.4 mm |
Länge | 300 mm |