CHF 6.20/ Paarexkl. MwSt
CHF 6.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KCL |
Serie | Camapren® |
Typ | 720 |
Serie | Camapren® |
Typ | 720 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 11 |
Material | CR/Latex |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Schwarz |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Dicke | 0.65 mm |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |