Eriks
KAUTEX

KAUTEX Weithalsflasche LDPE 50ml

  • ERIKS:13765782
  • Hersteller:303/50
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.70

-

5+

CHF 2.60

3.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAUTEX
Inhalt
0.05 l
Farbe
Natur
Höhe
77 mm
Material
LDPE
Öffnungsdurchmesser
23.8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026