Eriks
KAUTEX

KAUTEX Weithalsflasche LDPE 500ml

  • ERIKS:13730550
  • Hersteller:110-W0500
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.30

-

5+

CHF 6.10

3.17%

10+

CHF 5.90

6.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAUTEX
Inhalt
0.5 l
Material
LDPE
Höhe
154 mm
Öffnungsdurchmesser
39.2 mm
Farbe
Natur
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026