Eriks
KAUTEX

KAUTEX Weithalsflasche LDPE 250ml

  • ERIKS:13730549
  • Hersteller:110-W0250
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.95

-

5+

CHF 3.80

3.80%

10+

CHF 3.75

5.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAUTEX
Inhalt
0.25 l
Material
LDPE
Höhe
120 mm
Farbe
Natur
Öffnungsdurchmesser
30.8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026